※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ロングネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
8
8
10
12
16
20
24
使用荷重(kg)
50
50
90
170
250
350
420
ねじ径
M4
M4
M5
M6
W5/16
W3/8
W1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585265
品番
SPL-4
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
質量(g)
11
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
32
寸法B(mm)
8
寸法d(mm)
8
ねじ径
M4
使用荷重(kg)
50
材質
ステンレス(SUS304)