※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
板シャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
22
13
17
22
28
使用荷重(kg)
90
50
70
90
120
ねじ径
M6
M4
M5
M6
M8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585396
品番
BNS-6
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
寸法B(mm)
22
寸法B1(mm)
14
寸法D(mm)
14.5
寸法L(mm)
36
寸法L1(mm)
27
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
7.5
ねじ径
M6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
使用荷重(kg)
90