曜日別特売
SPW-10 ワイドネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPW-10 ワイドネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585448
SPW-10 ワイドネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585448

ワイドネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)40
使用荷重(kg)350
ねじ径M10
内容量1個注文コード57585448品番SPW-10
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。

質量(g)156寸法D(mm)10寸法L(mm)60寸法B(mm)40寸法d(mm)20ねじ径M10使用荷重(kg)350材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする