曜日別特売
THS-22 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THS-22 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585633
THS-22 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585633

鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)44
使用荷重(kg)1500
内容量1個注文コード57585633品番THS-22
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

寸法B(mm)44寸法D(mm)44寸法L1(mm)86寸法t(mm)22質量(g)1120材質使用荷重(kg)1500表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする