工業用内視鏡 FES262-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード57585635品番44C001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)
4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。
Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。
カメラヘッドはIP67防水構造です。
人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする