曜日別特売
TSC-12 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら) 57585789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSC-12 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら) 57585789
TSC-12 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら) 57585789

鉄 JIS規格シャックル(SC型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)20
使用荷重(kg)900
ねじ径M14
内容量1個注文コード57585789品番TSC-12
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

質量(g)280寸法t(mm)12寸法B(mm)20寸法D(mm)32寸法L1(mm)48寸法d1(mm)16ボルト穴径(Φmm)15ねじ径M14使用荷重(kg)900寸法d(mm)12材質表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする