※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
29
11
14
17
20
24
26
29
31
34
39
使用荷重(kg)
2000
200
350
600
900
1200
1500
2000
2500
3000
3600
ねじ径
M20
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585816
品番
TSC-18
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
質量(g)
780
寸法t(mm)
18
寸法B(mm)
29
寸法D(mm)
45
寸法L1(mm)
72
寸法d1(mm)
22
ボルト穴径(Φmm)
21
ねじ径
M20
使用荷重(kg)
2000
寸法d(mm)
18
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ