曜日別特売
TSB-6 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-6 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586096
TSB-6 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586096

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)11
使用荷重(kg)200
ねじ径M8
内容量1個注文コード57586096品番TSB-6
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)11寸法D(mm)17寸法L1(mm)24寸法d(mm)6寸法d1(mm)9寸法t(mm)6ねじ径M8材質質量(g)50使用荷重(kg)200表面処理ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする