※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
17
11
14
17
20
24
26
29
31
34
39
使用荷重(kg)
600
200
350
600
900
1200
1500
2000
2500
3000
3600
ねじ径
M12
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586114
品番
TSB-10
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
25
寸法L1(mm)
40
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
13
寸法t(mm)
10
ねじ径
M12
材質
鉄
質量(g)
300
使用荷重(kg)
600
表面処理
ユニクロメッキ
ボルト穴径(Φmm)
12