曜日別特売
TSB-18 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-18 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586157
TSB-18 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586157

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)29
使用荷重(kg)2000
ねじ径M20
内容量1個注文コード57586157品番TSB-18
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)29寸法D(mm)45寸法L1(mm)72寸法d(mm)18寸法d1(mm)22寸法t(mm)18ねじ径M20材質質量(g)900使用荷重(kg)2000表面処理ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする