曜日別特売
TSB-22 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-22 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586175
TSB-22 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586175

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)34
使用荷重(kg)3000
ねじ径M24
内容量1個注文コード57586175品番TSB-22
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)34寸法D(mm)55寸法L1(mm)88寸法d(mm)22寸法d1(mm)27寸法t(mm)22ねじ径M24材質質量(g)1900使用荷重(kg)3000表面処理ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする