BC-8 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-8 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586209
BC-8 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586209

JIS規格シャックル(BC型) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)14
使用荷重(kg)350
ねじ径M10
内容量1個注文コード57586209品番BC-8
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)14寸法B1(mm)25寸法D(mm)21寸法L1(mm)45寸法d(mm)10寸法d1(mm)11寸法t(mm)8ねじ径M10材質ステンレス(SUS304)質量(g)130使用荷重(kg)350ボルト穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする