※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
11
14
17
20
24
26
29
31
34
39
使用荷重(kg)
900
200
350
600
900
1200
1500
2000
2500
3000
3600
ねじ径
M14
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586227
品番
BC-12
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
35
寸法D(mm)
32
寸法L1(mm)
63
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
16
寸法t(mm)
12
ねじ径
M14
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
360
使用荷重(kg)
900
ボルト穴径(Φmm)
15