BC-14 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-14 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586236
BC-14 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586236

JIS規格シャックル(BC型) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)24
使用荷重(kg)1200
ねじ径M16
内容量1個注文コード57586236品番BC-14
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)24寸法B1(mm)40寸法D(mm)36寸法L1(mm)72寸法d(mm)16寸法d1(mm)18寸法t(mm)14ねじ径M16材質ステンレス(SUS304)質量(g)500使用荷重(kg)1200ボルト穴径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする