BC-16 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-16 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586245
BC-16 JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586245

JIS規格シャックル(BC型) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)26
使用荷重(kg)1500
ねじ径M18
内容量1個注文コード57586245品番BC-16
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)26寸法B1(mm)45寸法D(mm)40寸法L1(mm)80寸法d(mm)18寸法d1(mm)20寸法t(mm)16ねじ径M18材質ステンレス(SUS304)質量(g)740使用荷重(kg)1500ボルト穴径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする