BNS-22 鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら) 57586893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNS-22 鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら) 57586893
BNS-22 鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら) 57586893

鉄 ボルトナット止シャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)44
使用荷重(kg)1500
内容量1個注文コード57586893品番BNS-22
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。

寸法B(mm)44寸法D(mm)44寸法L1(mm)86寸法d(mm)22質量(g)1380材質使用荷重(kg)1500表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする