KS-19 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-19 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586963
KS-19 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586963

シングルシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)38
使用荷重(kg)1000
ねじ径W3/4
内容量1個注文コード57586963品番KS-19
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として質量(g)1650寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19寸法L(mm)190寸法B(mm)38寸法A(mm)38寸法d(mm)45ねじ径W3/4使用荷重(kg)1000材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする