曜日別特売
OPD-5 オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPD-5 オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587268
OPD-5 オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587268

オープンパッドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B1(mm)45
内容量1個注文コード57587268品番OPD-5
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として寸法H(mm)20質量(g)14寸法D(mm)5寸法A(mm)15寸法B1(mm)45寸法B2(mm)35H(mm)20寸法S(mm)10寸法d(mm)4.2材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする