UR-5 埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR-5 埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587469
UR-5 埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587469

埋込みリングフック ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)25
内容量1個注文コード57587469品番UR-5
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法D(mm)5H(mm)17寸法L1(mm)90寸法L2(mm)35寸法P(mm)78寸法W(mm)52寸法d(mm)5.2h(mm)0.8材質ステンレス(SUS304)質量(g)72種類ウォールフック寸法H(mm)17使用荷重(kg)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする