曜日別特売
PGH-2 グランドフック2型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGH-2 グランドフック2型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587575
PGH-2 グランドフック2型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587575

グランドフック2型 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57587575品番PGH-2
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法A(mm)20寸法B(mm)34寸法C(mm)34寸法D(mm)21寸法E(mm)6.8寸法F(mm)8寸法G(mm)4材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする