曜日別特売
RBR-5 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBR-5 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587758
RBR-5 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587758

ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M6
内容量1個注文コード57587758品番RBR-5
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。

寸法H(mm)19質量(g)51寸法D(mm)5寸法L(mm)30寸法A(mm)33H(mm)19寸法B(mm)21ねじ径M6適合ドリル径(mm)11材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする