曜日別特売
RBR-8 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBR-8 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587776
RBR-8 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587776

ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M10
内容量1個注文コード57587776品番RBR-8
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。

寸法H(mm)32質量(g)184寸法D(mm)8寸法L(mm)50寸法A(mm)50H(mm)32寸法B(mm)27ねじ径M10適合ドリル径(mm)18材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする