VXED2130-03-5T1 省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC 57587862

省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc注文コード57587862品番VXED2130-03-5T1
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする