MS-7 丸カンスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-7 丸カンスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587873
MS-7 丸カンスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587873

丸カンスクリュー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)60
内容量1個注文コード57587873品番MS-7
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)60質量(g)77寸法D(mm)7寸法L(mm)50H(mm)60寸法d(mm)8使用荷重(kg)25材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする