曜日別特売
VXED2130G-03N-5G1 省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC 57588151

省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT注文コード57588151品番VXED2130G-03N-5G1
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする