25A-M10 ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら) 57588257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-M10 ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら) 57588257
25A-M10 ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら) 57588257

ステンレス一般鋼管Uボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)59
59
27
33
38
43
36
42
46
48
51
49
54
57
62
68
67
74
80
85
96
107
109
117
119
132
131
145
150
151
175
200
202
寸法P(mm)46
46
21
25
27
28
29.5
31
34
37
40
41
44
50.5
52
56
57
59
62
70
72
74
86
88
90
99
101
103
115
116
126
129
132
152
154
158
180
182
184
内容量1個注文コード57588257品番25A-M10
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。

材質SUS304ステンレス質量(g)81寸法L(mm)59寸法E(mm)30寸法P(mm)46鋼管外径(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57588239
2021-05-31
用途: 無線用アンテナの取り付け。

はじめて購入しました。ネジ部にナットを取り付けた時にスムーズに回りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3048:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする