代表画像
TRUSCO
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1300本)
注文コード
57589536
品番
S027-0306
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4693
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法d(mm)
M3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧