曜日別特売
S027-0320 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589597

代表画像

S027-0320 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589597
S027-0320 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589597
S027-0320 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589597

ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(560本)注文コード57589597品番S027-0320
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4703材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラスNo.2呼び寸法L(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法d(mm)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする