曜日別特売
S033-0308 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589859

代表画像

S033-0308 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589859
S033-0308 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589859
S033-0308 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589859

ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1100本)
寸法d(mm)M3
内容量1缶(1100本)注文コード57589859品番S033-0308
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4757材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2寸法L(mm)8寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする