NIPC1009BR ポリカ波板【厚型】 アイリスオーヤマ 57589867

ポリカ波板【厚型】

(9件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×3030×0.9
内容量1箱(10枚)注文コード57589867品番NIPC1009BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。

仕様JIS無材質ポリカーボネートブロンズ質量(g)2450呼び寸法10尺板厚(mm)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×3030×0.9
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 屋根材に使用
西友エアーテック株式会社建設業・工事業

屋根用に購入しまいした。
加工も簡単で厚型なので曲がりも少なく作業しやすかったです。
耐用はこれからですが、良いと思います。

2025-02-06
用途: カーポートの屋根延長
セイキサービス・オザワ

非常に柔らかく曲がるし穴明けにもひび割れ無 今の処感じが良い後どれ位長持ちするのかはこれからですが
尚別の場所でも使用する予定ありです

対象商品 : 57589867
2022-06-24
用途: 片流れ車庫作成の屋根に使用

まだ取りつけていないので、質感や耐久性などは不明ですが。降雪時にこの厚形ポリカが役に立つと思い購入しました。屋根に雪が積もって荷重がかかるので、厚みがある分従来製品より安心感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 57589815
2022-08-05
用途: お客様宅のテラスの屋根メンテナンス
建設業・工事業

波板の長さも丁度で、耐久性も考慮し厚型を選定した。厚型で上がって不安なく作業ができた。

対象商品 : 57589815
2022-01-04
用途: 屋上の風や雨除け

やや厚手の波板で10枚組で運んでくれるので便利。
これ以上長いとエレベータに乗らなくなる。

対象商品 : 57589806
2022-02-26
用途: 厚手のブロンズ色

厚手のポリカーボネート波板で屋外で耐久性が高そう。
ブロンズ色だがそこそこ透けて見えるので、光の透過率を明記して欲しいと思う。

対象商品 : 57589815
2022-02-14
用途: 屋上の風防
ニューミヤコ株式会社

屋上の風よけに手すりに固定して使う。厚手ポリカなので耐光性・耐候性もありそう。
これより長尺だとエレベータに乗せられない。

2021-02-15
用途: テラスの屋根
その他業種

商品の到着は、早かったです。商品自体は、他の量販店で販売されている物より、厚みが有りしっかりとしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする