代表画像
TRUSCO
ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(600本)
1缶(1800本)
1缶(1300本)
1缶(1100本)
1缶(1000本)
1缶(940本)
1缶(560本)
1缶(750本)
1缶(600本)
1缶(370本)
1缶(340本)
1缶(260本)
1缶(220本)
寸法d(mm)
M4
M3
M4
全13種類を一覧で見る
内容量
1缶(600本)
注文コード
57589904
品番
S033-0410
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4755
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧