トラスコ品番244-2069タイプ浅型3段+深型1段引出し有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)、浅型3段+深型1段付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675間口(mm)904棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×675×1806有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)904棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200