曜日別特売
M3-6364-HM31 中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型 TRUSCO 57591828

中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
タイプ深型1段
内容量1台注文コード57591828品番M3-6364-HM31
参考基準価格(税別)¥147,150販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

トラスコ品番244-2081タイプ深型1段付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする