S084-0315 ロールピン TRUSCO 57592835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S084-0315 ロールピン TRUSCO 57592835
S084-0315 ロールピン TRUSCO 57592835
S084-0315 ロールピン TRUSCO 57592835

ロールピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(670本)
呼び径(mm)d3.0×L15
d3.0×L15
d2×L4
d2×L6
d2×L8
d2×L10
d2×L12
d2×L16
d2×L18
d2×L20
d2.5×L8
d2.5×L10
d2.5×L16
d4.0×L8
d4.0×L10
d4.0×L12
d4.0×L14
d4.0×L15
d4.0×L16
d4.0×L18
d4.0×L20
d4.0×L22
d4.0×L25
d4.0×L30
d4.0×L32
d4.0×L35
d4.0×L40
d5.0×L10
d5.0×L20
d5.0×L25
d5.0×L30
d5.0×L32
d5.0×L35
d5.0×L40
d5.0×L50
d3.0×L8
d3.0×L10
d3.0×L12
d3.0×L14
d3.0×L16
d3.0×L18
d3.0×L20
d3.0×L22
d3.0×L25
d3.0×L28
d3.0×L30
d3.0×L32
呼径d(mm)3
長さL(mm)15
内容量1缶(670本)注文コード57592835品番S084-0315
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。トラスコ品番261-8385材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール呼び径(mm)d3.0×L15長さL(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする