曜日別特売
S136-060510 内ねじ付平行ピン S45C TRUSCO 57593000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S136-060510 内ねじ付平行ピン S45C TRUSCO 57593000
S136-060510 内ねじ付平行ピン S45C TRUSCO 57593000

内ねじ付平行ピン S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(460本)
呼び径(mm)d5×L10
長さL(mm)10
内容量1パック(460本)注文コード57593000品番S136-060510
参考基準価格(税別)¥88,230販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。

用途
金型部品・機械部品などの位置決めに。
ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
トラスコ品番394-8780材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール呼び径(mm)d5×L10長さL(mm)10呼径d(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする