※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
内ねじ付平行ピン S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(370本)
1パック(460本)
1パック(370本)
1パック(130本)
呼び径(mm)
d5×L15
d5×L10
d5×L15
d5×L20
長さL(mm)
15
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(370本)
注文コード
57593009
品番
S136-060515
参考基準価格(税別)
¥70,970
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途
金型部品・機械部品などの位置決めに。
ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
トラスコ品番
394-8783
材質
スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼び径(mm)
d5×L15
長さL(mm)
15
呼径d(mm)
5