T-EPH3.5-300-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH3.5-300-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593754
T-EPH3.5-300-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593754
T-EPH3.5-300-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593754

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)3.5
3.5
2.5
4.5
5
5.5
6.5
7
8
9
10
11
0.3
0.4
0.5
0.6
1.6
1.7
1.9
2.1
2.3
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.6
5.1
5.6
6
6.1
6.6
7.1
7.5
7.6
8.1
8.5
8.6
9.1
9.5
9.6
10.1
10.5
10.6
11.1
11.5
11.6
12
12.1
全長(mm)300
ツバ厚(mm)4
内容量1本注文コード57593754品番T-EPH3.5-300-4
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-4871
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
300
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
7
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする