曜日別特売
FZB2C71 アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き] フジパーツ 57596377

アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57596377品番FZB2C71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。
地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。
出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。
妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする