曜日別特売
T-ESH1-100-0.8-50 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESH1-100-0.8-50 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596728
T-ESH1-100-0.8-50 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596728
T-ESH1-100-0.8-50 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596728

精密段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)0.8全長(mm)100寸法N(mm)50注文コード57596728品番T-ESH1-100-0.8-50
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番256-7485材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)0.8全長(mm)100寸法D(mm)1寸法N(mm)50ツバ厚(mm)4H(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする