※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
精密段付エジェクタピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
0.8
全長(mm)
60
寸法N(mm)
20
注文コード
57596886
品番
T-ESH1-60-0.8-20
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
軸径・全長・寸法N
など
413
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-4379
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
軸径(Φmm)
0.8
全長(mm)
60
寸法D(mm)
1
寸法N(mm)
20
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
2