T-ESS1.5-150-1.0-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESS1.5-150-1.0-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600754
T-ESS1.5-150-1.0-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600754
T-ESS1.5-150-1.0-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600754

標準段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)1全長(mm)150寸法N(mm)50注文コード57600754品番T-ESS1.5-150-1.0-50
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-6407材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)1全長(mm)150寸法D(mm)1.5寸法N(mm)50ツバ厚(mm)4H(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする