T-ESS2-150-0.7-70 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESS2-150-0.7-70 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600788
T-ESS2-150-0.7-70 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600788
T-ESS2-150-0.7-70 標準段付エジェクタピン TRUSCO 57600788

標準段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)0.7全長(mm)150寸法N(mm)70注文コード57600788品番T-ESS2-150-0.7-70
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番256-4316材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)0.7全長(mm)150寸法D(mm)2寸法N(mm)70ツバ厚(mm)4H(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする