※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合寸法(mm)ドア:DW800×DH1800
内容量1個注文コード57602126品番CL-1611
参考基準価格(税別)¥17,170販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。