曜日別特売
P-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602266
P-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602266
P-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602266
P-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602266
P-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602266

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個バーントアンバー注文コード57602266品番P-5002
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

バーントアンバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする