※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個色シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下注文コード57602388品番AP-7012
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥11,990販売価格(税別)
Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。