曜日別特売
PS-7013 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-7013 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602573
PS-7013 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602573
PS-7013 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602573
PS-7013 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602573

ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下注文コード57602573品番PS-7013
参考基準価格(税別)¥16,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下効率55%以上適合寸法(mm)ドア:950×2100耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:18以上
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7011~PS-7013には、KLもあります。KL=アングルブラケット段付アーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57603517
2021-04-30
用途: 自宅メンテナンス

特注品で納期が長いことを覚悟したが、予定より10日ほど早く到着。他通販サイトに比べ安く購入でき満足。 使用感もOK.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする