曜日別特売
AP-7014 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-7014 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602738
AP-7014 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602738
AP-7014 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602738
AP-7014 ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602738

ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合扉質量(kg)ドア:85以下注文コード57602738品番AP-7014
参考基準価格(税別)¥19,180販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー適合扉質量(kg)ドア:85以下効率60%以上適合寸法(mm)ドア:1050×2400耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7011~PS-7013には、KLもあります。KL=アングルブラケット段付アーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする