82 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57608837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57608837
82 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57608837
82 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57608837

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ブラック適合扉質量(kg)45以下注文コード57608837品番82
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

ブラック適合扉質量(kg)45以下適合寸法(mm)ドア:900×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする