代表画像
TRUSCO
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
130
寸法D(mm)
20
注文コード
57609075
品番
T-GGPH20-130
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法D
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-9726
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
全長(mm)
130
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
5
寸法T(mm)
8
寸法N(mm)
34
H(mm)
25