TRUSCO
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
内容量
1本
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57608689
T-GGPH8-30
256-2909
30
8
3
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608698
T-GGPH8-40
256-1345
40
8
3
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608707
T-GGPH8-50
256-1265
50
8
3
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608716
T-GGPH8-60
256-1275
60
8
3
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608725
T-GGPH8-70
255-9717
70
8
3
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608734
T-GGPH10-30
256-2893
30
10
4
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608750
T-GGPH10-40
256-1341
40
10
4
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608759
T-GGPH10-50
256-1359
50
10
4
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608768
T-GGPH10-60
255-9741
60
10
4
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608777
T-GGPH10-70
256-2914
70
10
4
5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57608786
T-GGPH12-35
256-1362
35
12
5
5
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608795
T-GGPH12-45
255-9709
45
12
5
5
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608838
T-GGPH13-100
256-2868
100
13
5
5
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608847
T-GGPH13-110
255-9767
110
13
5
5
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608856
T-GGPH13-120
256-1334
120
13
5
5
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608865
T-GGPH13-40
256-1343
40
13
5
5
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608874
T-GGPH13-50
255-9785
50
13
5
5
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608890
T-GGPH13-60
256-2883
60
13
5
5
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608899
T-GGPH13-70
256-2842
70
13
5
5
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608908
T-GGPH13-80
256-2894
80
13
5
5
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608917
T-GGPH13-90
255-9697
90
13
5
5
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608926
T-GGPH16-100
255-9758
100
16
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608935
T-GGPH16-110
255-9724
110
16
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608944
T-GGPH16-120
256-1286
120
16
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608960
T-GGPH16-130
256-1350
130
16
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608978
T-GGPH16-150
255-9759
150
16
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608987
T-GGPH16-160
256-1308
160
16
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609005
T-GGPH16-60
256-2864
60
16
5
8
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609014
T-GGPH16-70
256-2887
70
16
5
8
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609030
T-GGPH16-80
255-9764
80
16
5
8
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609039
T-GGPH16-90
256-1353
90
16
5
8
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609048
T-GGPH20-100
255-9750
100
20
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57609057
T-GGPH20-110
256-1356
110
20
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609066
T-GGPH20-120
255-9712
120
20
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609075
T-GGPH20-130
255-9726
130
20
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609100
T-GGPH20-150
255-9740
150
20
5
8
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609109
T-GGPH20-160
256-1281
160
20
5
8
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609118
T-GGPH20-170
256-1282
170
20
5
8
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609127
T-GGPH20-180
256-1262
180
20
5
8
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609136
T-GGPH20-190
255-9727
190
20
5
8
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609145
T-GGPH20-200
256-1305
200
20
5
8
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609154
T-GGPH20-60
255-9715
60
20
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609170
T-GGPH20-70
256-2882
70
20
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609179
T-GGPH20-80
256-2877
80
20
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609188
T-GGPH20-90
255-9728
90
20
5
8
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609197
T-GGPH25-100
255-9723
100
25
5
8
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609206
T-GGPH25-110
256-1273
110
25
5
8
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609215
T-GGPH25-120
256-1309
120
25
5
8
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609224
T-GGPH25-130
256-2908
130
25
5
8
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609240
T-GGPH25-140
256-1264
140
25
5
8
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ